Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzbrille SecureFit-SF400 EN 166,EN 170 Bügel schwarz grün,Scheibe gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1736-4000370064
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     7100078986
EAN/GTIN:
     04054596052772
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Besucherbrille
LED-Linsen
LED-Optiken
Arbeitsschutzbrille
EN 166 · EN170 (AS/AF, UV), durch die 3M™ Schläfendruckverteilungstechnologie passt sich das Modell 400 ebenso natürlich den verschiedensten Kopfgrößen und -formen an - zusätzlich gepolsterte Bügelenden und weiche, einstellbare Nasenbügel sorgen für einen noch höheren Tragekomfort (ca. 19 g) · perfekte Kompatibilität mit 3M PSA Weitere technische Eigenschaften: · Gewicht ca.: 19g
Weitere Informationen:
Ausführung:
Bügel schwarz grün, Scheibe gelb
Scheibenkennzeichnung:
2C-1.2 3M 1 FT
Marke:
3M
Material:
Polycarbonat
Linsenbeschichtung:
AS = Anti Scratch, AF = Anti Fog, UV = ultraviolette Strahlung
Norm:
EN 166, EN 170
PSA-Kategorie:
II
Gefahrstoff:
k.A.
Angebote (39)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
20
€ 5,99*
ab € 6,59*
€ 7,60*
10 Tage
nicht lagernd
20
€ 4,90*
ab € 6,63*
€ 7,61*
1 Tag
33
10
Frei Haus
ab € 6,39*
€ 8,12*
7 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 6,00*
€ 8,22*
Lager 1736
33
1
€ 4,99*
ab € 7,25*
€ 9,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1736
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,94*
€ 11,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,54*
€ 11,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,66*
€ 10,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,54*
€ 10,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,30*
€ 9,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,25*
€ 8,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 1736
Versand: Lager 1736
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 4,99*
ab € 300,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.