Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzbrille EN 166 Scheiben klar PC


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     1736-4000370031
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     8150
EAN/GTIN:
     5015415101407
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Besucherbrille
Arbeitsschutzbrille
Arbeitsschutzbrillen
Augenschutzbrille
EN 166 · für Besucher · volltransparentes Polycarbonat · schlagbeständig · leicht · für Brillenträger geeignet
Weitere Informationen:
Ausführung:
Scheiben klar
Scheibenkennzeichnung:
1 F
Material:
Polycarbonat
Linsenbeschichtung:
keine
Norm:
EN 166
PSA-Kategorie:
II
Marke:
PROFIT
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
200
12
€ 4,99*
ab € 1,20*
€ 2,10*
3 Tage
1816
1
€ 5,99*
ab € 1,16*
€ 2,13*
1 Tag
1859
1
€ 5,59*
ab € 1,26*
€ 2,15*
7 Tage
2655
1
€ 5,99*
ab € 1,23*
€ 2,18*
Lager 1736
2446
1
€ 4,99*
ab € 1,35*
€ 2,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1736
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,33*
€ 2,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2,31*
€ 2,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,29*
€ 2,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,01*
€ 2,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,88*
€ 2,24
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,73*
€ 2,06
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,64*
€ 1,95
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,35*
€ 1,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 1736
Versand: Lager 1736
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 4,99*
ab € 300,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PRO FIT by Fitzner
9914
ab € 4,02*
Ähnlich
PRO FIT by Fitzner
8345
ab € 3,85*
Ähnlich
PRO FIT by Fitzner
9919
ab € 3,37*
Ähnlich
PRO FIT by Fitzner
8153
ab € 1,50*
Ähnlich
PRO FIT by Fitzner
9925
ab € 3,69*
Ähnlich
PRO FIT by Fitzner
9930
ab € 4,63*
Ähnlich
PRO FIT by Fitzner
8126
ab € 1,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.