| |
|
| Artikel-Nr.: 1736-4000370022 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 8100 EAN/GTIN: 7640106461010 |
| | |
|
| | |
| EN 166 · aus Kunststoff · mit seitlichen Entlüftungslöchern · verstellbares Gummiband · über Korrektionsbrillen tragbar Weitere Informationen: | | Ausführung: | Kunststoffscheibe klar | Scheibenkennzeichnung: | nwTec 1 BT 9 O CE | Material: | Kunststoff | Linsenbeschichtung: | keine | Norm: | EN 166 | Marke: | PROFIT | PSA-Kategorie: | II | Gefahrstoff: | k.A. | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bügelschutzbrille, Einscheibenbrille, Gestellbrille, Laborschutzbrille, Mehrzweckschutzbrille, Schutzbrille, Schutzbrillen, Sicherheitsbrille, Universalschutzbrille, Korbschutzbrille, Panorama-Schutzbrille, Panoramabrille, Vollschutzbrille, Vollsichtbrille, Vollsichtschutzbrille, Überbrille, einscheibenbrille en 166, arbeitsschutzbrille, Augenschutz, Brille, Vollsichtschutzbrillen |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 10 | | € 5,59* | ab € 1,13* | € 1,57* | | | | | 7 Tage | | | 10 | | € 5,99* | ab € 1,13* | € 1,73* | | | | | 4 Tage | | | 10 | | € 5,99* | ab € 1,17* | € 1,76* | | | | Lager 1736 | | | | 10 | | € 4,99* | ab € 1,21* | € 1,79* | | | | | | 7 Tage | | | 10 | | € 5,50* | ab € 1,22* | € 1,83* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1736 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 17,90* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1736 | | Versand: Lager 1736 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 4,99* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|