| |
|
| Artikel-Nr.: 1736-4000370020 Herst.-Nr.: 150100006 EAN/GTIN: 4250304410920 |
| | |
|
| | |
| EN 166 · aus hautverträglichem, wärmebeständigem, weichem Kunststoff · mit Ventilation · verstellbares Gummiband Weitere Informationen: | | Ausführung: | splitterfreie Scheiben klar | Scheibenkennzeichnung: | MG 1 S CE | Marke: | SCHMERLER | Material: | Kunststoff | Linsenbeschichtung: | keine | Norm: | EN 166 | PSA-Kategorie: | II | Gefahrstoff: | k.A. | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bügelschutzbrille, Einscheibenbrille, Gestellbrille, Laborschutzbrille, Mehrzweckschutzbrille, Schutzbrille, Schutzbrillen, Sicherheitsbrille, Universalschutzbrille, Korbschutzbrille, Panorama-Schutzbrille, Panoramabrille, Vollschutzbrille, Vollsichtbrille, Vollsichtschutzbrille, Überbrille, einscheibenbrille en 166, arbeitsschutzbrille, panoramabrille klar, Augenschutz, Brille, Vollsichtschutzbrillen |
| | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 25 | | Frei Haus | ab € 2,51* | € 3,50* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 6,95* | ab € 2,53* | € 4,05* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 2,62* | € 4,31* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,59* | ab € 2,71* | € 4,32* | | | | Lager 1736 | | | | 1 | | € 4,99* | ab € 2,90* | € 4,69* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1736 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1736 | | Versand: Lager 1736 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 4,99* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|