Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buntlackspray AEROSOL Art grau ma RAL 7016 400ml Spraydose


Menge:  Box  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Gefahrenpiktogramm
Gefahrenpiktogramm
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     1736-4000363040
Hersteller:
     European Aerosols
Herst.-Nr.:
     741517
EAN/GTIN:
     4048500741517
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buntlack
Acryl-Lackspray
Lackspray
buntlack ral 7016
hochwertige Nitro-Kombi-Qualität · sehr gute Deckkraft · schnelltrocknend · für den Innen- und Außenbereich · wetterfest, lichtecht, UV-beständig · kratz-, stoß- und schlagfest · geeignet für Holz, Metall, Papier, Glas, lackierfähige Hartkunststoffe, viele Textilien · auch für die künstlerische Gestaltung von Putz, Beton, Naturstein · Temperaturbeständigkeit: bis +80 °C Weitere technische Eigenschaften: · Inhalt: 400ml · Gebinde: Spraydose
Weitere Informationen:
Glanzgrad:
matt
Farbe:
anthrazitgrau
RAL:
7016
Marke:
DUPLI-COLOR
Gefahrstoff:
k.A.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: buntlack, buntlack 400ml, Acryllack, Buntlacksprays, Color spray, Color-spray, Farbspray, Lack, Lacksprays, Schutzlack
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
123
6
pro Stück
Frei Haus
ab € 11,08*
€ 14,29*
13 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 11,10*
€ 15,19*
1 Tag
28
1
pro Box
€ 5,50*
ab € 19,16004*
€ 25,58004*
5 Tage
27
1
pro Box
€ 5,99*
ab € 19,85004*
€ 26,52*
Lager 1736
27
1
pro Box
€ 4,99*
ab € 21,34002*
€ 28,61004*
Menge:  Box  
Preise: Lager 1736
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 28,61004*
€ 34,04595
pro Box
ab 2 Boxen
€ 27,93*
€ 33,2367
pro Box
ab 5 Boxen
€ 26,26002*
€ 31,24942
pro Box
ab 10 Boxen
€ 25,76004*
€ 30,65445
pro Box
ab 20 Boxen
€ 24,61002*
€ 29,28592
pro Box
ab 3000 Boxen
€ 21,34002*
€ 25,39462
pro Box
1 Box enthält 6 Stück (ab € 3,55667* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1736
Versand: Lager 1736
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 4,99*
ab € 300,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Motip Dupli
703072
ab € 7,87*
Zubehör
Honeywell
1032179
ab € 4,97*
Zubehör
ATG
2442-10
ab € 3,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.