| |
|
| Artikel-Nr.: 1736-4000363035 Herst.-Nr.: 677267 EAN/GTIN: 4048500677267 |
| | |
|
| | |
| Acryl-Lack für Lackausbesserungen in RAL-Farbtönen · für Maschinen, Maschinenteile, Werkzeuge, Fahrzeuge aller Art, Geräte, Stahlmöbel und vieles andere · schnelltrocknend · sehr gute Deckkraft · für den Innen- und Außenbereich · wetterfest, lichtecht, UV-beständig · kratz-, stoß- und schlagfest · Temperaturbeständigkeit: bis +80 °C Weitere technische Eigenschaften: · Inhalt: 12ml · Gebinde: Stift Weitere Informationen: | | Glanzgrad: | matt | Farbe: | reinweiss | RAL: | 9010 | Marke: | DUPLI-COLOR | Gefahrstoff: | k.A. | Achtung |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 30 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 3,26* | € 4,04* | | | | | 1 Tag | | | 30 | | pro Kartonage | € 5,50* | ab € 3,28* | € 4,05* | | | | | 1 Tag | | | 30 | | pro Kartonage | Frei Haus | ab € 3,28* | € 4,06* | | | | | 1 Tag | | | 30 | | pro Kartonage | € 5,59* | ab € 3,32* | € 4,06* | | | | Lager 1736 | | | | 30 | | pro Kartonage | € 4,99* | ab € 3,62* | € 4,51* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1736 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 3,62* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 30 Kartonagen | Mindestbestellmenge: 30 Kartonagen ( entspricht € 135,30* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1736 | | Versand: Lager 1736 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 4,99* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|