Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mehrzweckfett 400g hell Kartusche KAJO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1736-4000355280
Hersteller:
     KAJO
Herst.-Nr.:
     64110014
EAN/GTIN:
     4017089602380
Suchbegriffe:
Kugellagerfett
Lagerfett
Mehrzweckfett
Schmierfett
lithiumverseift · mit Zusätzen zur Verbesserung des Rost- und Korrosionsschutzverhaltens · für eine breite Anwendung ausgelegt · z.B. als Gleit- und Wälzlagerfett an Fettschmierstellen von Kraftfahrzeugen, Lkw, Industriemaschinen, Förderanlagen, Baumaschinen usw. · hervorragende Walkstabilität · Temperaturbereich von -30 °C bis +120 °C (kurzzeitig bis +130 °C) · Kennzeichnung: K 2 K-30 / DIN 51 502 Weitere technische Eigenschaften: · Farbe: hell · Temperatur: -30 bis +120°C
Weitere Informationen:
Inhalt:
400 g
Gebinde:
Kartusche
Marke:
KAJO
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Gleit- und Wälzlagerfett, Gleitlagerfett, Wälzlagerfett, kartusche 400g kugellagerfett, kugellagerfett kartuschen, lagerfett, Fett, Fette, Lithium, Mehrzweckfette, Schmiermittel, Schmierstoff
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
702
24
Frei Haus
ab € 3,20*
€ 4,04*
1 Tag
984
24
€ 5,50*
ab € 3,22*
€ 4,07*
1 Tag
984
24
Frei Haus
ab € 3,20*
€ 4,08*
4 Tage
936
24
€ 8,90*
ab € 3,3633*
€ 4,2433*
Lager 1736
936
24
€ 4,99*
ab € 3,40*
€ 4,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1736
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 24 Stück
€ 4,36*
€ 5,19
pro Stück
ab 48 Stück
€ 4,32*
€ 5,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,11*
€ 4,89
pro Stück
ab 120 Stück
€ 4,07*
€ 4,84
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,40*
€ 4,05
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 24 Stück
Mindestbestellmenge: 24 Stück ( entspricht € 104,64* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1736
Versand: Lager 1736
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 4,99*
ab € 300,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PROMAT
4000356302
ab € 12,82*
Zubehör
AEROTEC
2010244
ab € 22,91*
Zubehör
Mato
34 244 04
ab € 340,54*
Zubehör
Mato
3460259
ab € 33,08*
Zubehör
Pressol
14 401 241
ab € 32,37*
Zubehör
UMETA Hermann Ulrichskötter Metallwarenfabrik
V002100
ab € 48,64*
Zubehör
Pressol
14203 341
ab € 25,64*
Zubehör
Mato
3062279
ab € 16,28*
Zubehör
Pressol
14700001
ab € 30,24*
Zubehör
Pressol
12845
ab € 30,91*
Zubehör
Pressol
18051
ab € 251,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.