Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1736-4000353766 Herst.-Nr.: PN18X / 1680336 EAN/GTIN: 4015000071291 |
| |
|
| | |
| gebrauchsfertiger, wasserbasierter und schnell abbindender Weißleim · ideal wenn schnell weiterverarbeitet oder belastet werden · für die Montageverleimung (Dübel, Nut und Feder, Schlitz und Zapfen), Fugenverleimung (Massivholzanleimer, Brettfugen), Flächenverleimung (Schichtpressstoffplatten, Hartfaserplatten o.Ä.) oder Furnier- und Kunststoffkantenanleimung · für Zargen- und Korpusverleimungen · sehr kurze Abbindezeit ab 5 Minuten · für bedingt wasserfeste Verleimungen nach DIN EN 204: D2 Weitere technische Eigenschaften: · Verarbeitungstemperatur: nicht unter +7°C · offene Zeit des Klebers: max. 8Min. · Temperaturbeständigkeit: bis +70°C · Verbrauch: ca. 150g/m² Weitere Informationen: | | Inhalt: | 225 g | Gebinde: | Flasche | Typ: | PN18X | Marke: | PONAL | Beanspruchungsgruppe: | EN 204: D1, D2 | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kreativkleber, Holzkleber, Holzleim, Leim, Parkettleim, ponal holzleim 225g, ponal holzkleber, holzleim, Holzleime, Leime, Ponal |
| | |
| | | Angebote (34) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,87* | ab € 5,69* | € 7,49* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 4,16* | ab € 5,82* | € 7,66* | | | | | 1 Tag | | | 12 | | pro Stück | € 5,45* | ab € 6,40* | € 7,73* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 6,95* | ab € 5,67* | € 7,73* | | | | Lager 1736 | | | | 12 | | pro Stück | € 4,99* | ab € 7,10* | € 8,69* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1736 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück | Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 104,28* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1736 | | Versand: Lager 1736 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 4,99* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|