Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzfolie LDPE 313 transp.L.100m B.1000mm Rl.KIP


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1736-4000353219
Hersteller:
     Kip
Herst.-Nr.:
     313-12
EAN/GTIN:
     4013142313125
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Transparentfolie
transparentfolie
vollflächig selbstklebende Schutzfolie aus einer 50 µ starken, widerstandsfähigen LDPE-Folie · für den längerfristigen Schutz bei Maler-, Gipser- und Fassadenreinigungsarbeiten · anwendbar auf Glasflächen, Stein- und Teppichböden sowie Treppen · Vorsicht bei porösen Untergründen, wie Marmor und Naturstein (Terrakotta) und verwitterten PVC-Untergründen Weitere technische Eigenschaften: · Material: LDPE
Weitere Informationen:
Breite:
1000 mm
Länge:
100 m
Farbe:
transparent
Marke:
KIP
Weitere Suchbegriffe: Folie, Klebeband, Klebebänder, PVC, Schutzbänder/Schutzfolien, Schutzfolie, Schutzklebebänder
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
22
6
pro Rolle
Frei Haus
ab € 59,07*
€ 72,00*
1 Tag
30
6
pro Rolle
Frei Haus
ab € 59,44*
€ 72,07*
1 Tag
30
6
pro Rolle
Frei Haus
ab € 59,83*
€ 72,40*
5 Tage
30
6
pro Rolle
Frei Haus
ab € 66,10*
€ 79,42*
Lager 1736
30
6
pro Rolle
Frei Haus
ab € 70,40*
€ 85,02*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 1736
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Rollen
€ 85,02*
€ 101,17
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 78,68*
€ 93,63
pro Rolle
ab 12 Rollen
€ 78,05*
€ 92,88
pro Rolle
ab 30 Rollen
€ 77,44*
€ 92,15
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 70,40*
€ 83,78
pro Rolle
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Rollen
Mindestbestellmenge: 6 Rollen ( entspricht € 510,12* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1736
Versand: Lager 1736
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 4,99*
ab € 300,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kip
313-13
ab € 14,34*
Ähnlich
Kip
313-11
ab € 28,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.