Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewebeband Extra 328 hellgrau L.25m B.48mm Rl.KIP


Menge:  Kartonagen  
Produktinformationen
Logo
Logo
Artikel-Nr.:
     1736-4000353157
Hersteller:
     Kip
Herst.-Nr.:
     328-48
EAN/GTIN:
     4013142042902
Suchbegriffe:
Gewebe-Band
Gewebe-Klebeband
Gewebeband
Gewebeklebeband
UV beständiges Gewebeband für längerfristige Abdeck- und Abklebarbeiten im Außenbereich · bestehend aus einem 55 Mesh Gewebe mit Natur Kautschuk-Kleber · mit PE-Laminierung · UV beständig · sehr gute Klebkraft · einsetzbar bei einer Vielzahl von Abdeck- und Abklebarbeiten selbst auf hochwertigen Untergründen · durch PE-Einlage längere Einsatzdauer als herkömmliche Gewebebänder · bis zu 4 Wochen im Innen- und Außenbereich einsetzbar Weitere technische Eigenschaften: · Trägerart: Gewebe PE-laminiert · Gesamtdicke: 0,3mm · Reißkraft: 58/10N/mm · Klebstoff: Naturkautschukkleber · Klebkraft: 3,1 N / 10 mm
Weitere Informationen:
Breite:
48 mm
Länge:
25 m
Farbe:
hellgrau
Marke:
KIP
Weitere Suchbegriffe: gewebeband grau 25m, gewebe band, gewebe-band kip, Gafferband, Gewebebänder, Gewebeklebebänder, Kip, Klebeband, Klebebänder, Panzerband
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
77
6
pro Rolle
€ 5,99*
ab € 6,81*
€ 9,08*
2 Tage
73
6
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 6,93*
€ 9,12*
2 Tage
unbekannt
6
pro Kartonage
€ 5,50*
ab € 7,43*
€ 9,74*
6 Tage
103
6
pro Kartonage
€ 5,99*
ab € 7,48*
€ 9,85*
Lager 1736
103
6
pro Kartonage
€ 4,99*
ab € 8,05*
€ 10,73*
Menge:  Kartonagen  
Preise: Lager 1736
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Kartonagen
€ 10,73*
€ 12,77
pro Kartonage
ab 12 Kartonagen
€ 10,27*
€ 12,22
pro Kartonage
ab 30 Kartonagen
€ 9,99*
€ 11,89
pro Kartonage
ab 60 Kartonagen
€ 9,62*
€ 11,45
pro Kartonage
ab 120 Kartonagen
€ 9,10*
€ 10,83
pro Kartonage
ab 18000 Kartonagen
€ 8,05*
€ 9,58
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Rolle (ab € 8,05* pro Rolle)
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 6 Kartonagen ( entspricht € 64,38* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1736
Versand: Lager 1736
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 4,99*
ab € 300,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.