| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-4000353157 Herst.-Nr.: 328-48 EAN/GTIN: 4013142042902 |
| |
|
| | |
| UV beständiges Gewebeband für längerfristige Abdeck- und Abklebarbeiten im Außenbereich · bestehend aus einem 55 Mesh Gewebe mit Natur Kautschuk-Kleber · mit PE-Laminierung · UV beständig · sehr gute Klebkraft · einsetzbar bei einer Vielzahl von Abdeck- und Abklebarbeiten selbst auf hochwertigen Untergründen · durch PE-Einlage längere Einsatzdauer als herkömmliche Gewebebänder · bis zu 4 Wochen im Innen- und Außenbereich einsetzbar Weitere technische Eigenschaften: · Trägerart: Gewebe PE-laminiert · Gesamtdicke: 0,3mm · Reißkraft: 58/10N/mm · Klebstoff: Naturkautschukkleber · Klebkraft: 3,1 N / 10 mm Weitere Informationen: | | Breite: | 48 mm | Länge: | 25 m | Farbe: | hellgrau | Marke: | KIP |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: gewebeband, Gafferband, Gewebebänder, Gewebeklebebänder, Kip, Klebeband, Klebebänder, Panzerband |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | 6 | | pro Rolle | € 5,99* | ab € 6,83* | € 9,32* | | | | | 4 Tage | | | 6 | | pro Rolle | € 5,99* | ab € 6,95* | € 9,35* | | | | | 2 Tage | | | 6 | | pro Rolle | € 5,59* | ab € 7,32* | € 9,63* | | | | | 3 Tage | | | 6 | | pro Rolle | € 4,99* | ab € 7,30* | € 9,73* | | | | Lager 1498 | | | | 6 | | pro Rolle | € 5,45* | ab € 7,40* | € 9,78* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Rollen | Mindestbestellmenge: 6 Rollen ( entspricht € 58,68* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 10,00* | € 5,45* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|