Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppelgewindenippel MS AG G 1/4 IG G 3/8 EWO


Menge:  Kartonagen  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1736-4000351613
Hersteller:
     ewo
Herst.-Nr.:
     185.153
EAN/GTIN:
     4030875100006
Suchbegriffe:
Doppelnippel
Gewinde Doppelnippel
Gewindedoppelnippel
Gewindenippel
Messing · Einbauanlage/Durchflussrichtung beliebig · zum Verbinden vor Geräten der Druckluftaufbereitung und Schweißtechnik oder ähnlichem
Weitere Informationen:
Temperaturbereich:
-10 bis +90 °C
Innengewinde:
G 3/8
Außengewinde mm:
13,16 mm
Marke:
EWO
Material:
Messing
Außengewinde:
G 1/4
Innengewinde mm:
15,39 mm
Betriebsdruck:
(P1) 63 bar
Gefahrstoff:
k.A.
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,99*
ab € 3,25*
€ 4,24*
2 Tage
10
10
pro Kartonage
€ 5,50*
ab € 3,28*
€ 4,27*
26 Tage
nicht lagernd
20
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 3,25*
€ 4,61*
6 Tage
10
10
pro Kartonage
€ 5,99*
ab € 3,70*
€ 4,83*
Lager 1736
10
10
pro Kartonage
€ 4,99*
ab € 3,96*
€ 5,17*
Menge:  Kartonagen  
Preise: Lager 1736
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Kartonagen
€ 5,17*
€ 6,15
pro Kartonage
ab 20 Kartonagen
€ 5,13*
€ 6,10
pro Kartonage
ab 25 Kartonagen
€ 4,96*
€ 5,90
pro Kartonage
ab 50 Kartonagen
€ 4,64*
€ 5,52
pro Kartonage
ab 100 Kartonagen
€ 4,50*
€ 5,36
pro Kartonage
ab 15000 Kartonagen
€ 3,96*
€ 4,71
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 3,96* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 10 Kartonagen ( entspricht € 51,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1736
Versand: Lager 1736
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 4,99*
ab € 300,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
ab € 4,96*
Ähnlich
k.A.
ab € 2,59*
Ähnlich
k.A.
ab € 1,00*
Ähnlich
PROMAT
4000351902
ab € 0,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.