Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckluftschlauch flextrem BluBird ID 6mm AD 12mm L.50m blau EWO


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1736-4000350120
Hersteller:
     ewo
Herst.-Nr.:
     E40440
EAN/GTIN:
     4030875160116
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluftschlauch
Kompressorschlauch
Luftschlauch
Pneumatik Schläuche
mit ozonbeständiger Gummimischung zum Schutz vor Witterung · kein Abknicken, leichtes Handling Temperaturbereich: -50 °C bis +90 °C Weitere technische Eigenschaften: · Temperaturbereich: - 50 bis + 90°C · Aggregatzustand: Gasförmig
Weitere Informationen:
Innen-Ø:
6 mm
Außen-Ø:
12 mm
Wandstärke:
3 mm
Betriebsdruck:
20 bar
Berstdruck:
80 bar
Farbe:
blau
Länge:
50 m
Innenseele:
Gummimischung
Aussendecke:
Gummimischung
Innen-Ø (Zoll):
1/4 ″
Marke:
EWO
Tiefsttemperatur:
-50 °C
Material:
Gummimischung
Höchsttemperatur:
90 °C
Beständigkeit Außen:
Ozonbeständig / Ölbeständig / Abriebfest
Anwendungszweck:
Druck- und Pressluftschlauch
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
950
50
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 1,58*
€ 1,99*
4 Tage
675
50
pro Meter
Frei Haus
ab € 1,60*
€ 2,00*
2 Tage
950
50
pro Kartonage
€ 5,50*
ab € 1,59*
€ 2,00*
2 Tage
630
50
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 1,59*
€ 2,00*
Lager 1736
900
50
pro Kartonage
€ 4,99*
ab € 1,78*
€ 2,25*
Menge:  Kartonage  
Preise: Lager 1736
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Kartonagen
€ 2,25*
€ 2,68
pro Kartonage
ab 100 Kartonagen
€ 2,10*
€ 2,50
pro Kartonage
ab 250 Kartonagen
€ 2,09*
€ 2,49
pro Kartonage
ab 15000 Kartonagen
€ 1,78*
€ 2,12
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Meter (ab € 1,78* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 50 Kartonagen ( entspricht € 112,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1736
Versand: Lager 1736
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 4,99*
ab € 300,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Riegler
243.06 ST
ab € 0,98*
Zubehör
PROMAT
4000351943
ab € 0,70*
Zubehör
PROMAT
4000351918
ab € 0,36*
Zubehör
ewo
113-31A
ab € 1,62*
Zubehör
k.A.
ab € 3,25*
Zubehör
k.A.
ab € 1,69*
Zubehör
PROMAT
4000351927
ab € 0,67*
Zubehör
PROMAT
4000351930
ab € 0,69*
Zubehör
k.A.
ab € 2,30*
Zubehör
k.A.
ab € 1,71*
Zubehör
PROMAT
4000351905
ab € 0,70*
Zubehör
PROMAT
4000351915
ab € 1,65*
Zubehör
ewo
113,01
ab € 0,79*
Zubehör
ewo
308-050
ab € 0,55*
Zubehör
k.A.
4000351935
ab € 0,91*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.