Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1736-4000309006 Herst.-Nr.: 04334-00002-00 EAN/GTIN: 4042448816115 |
| | |
|
| | |
| für scharfe Farbkanten - Washi-Qualität · gute Positionierbarkeit und Verklebung auf verschiedenen Untergründen · leichte, rückstandsfreie Entfernbarkeit · Klebmasse: Acrylat · Gesamtdicke: 0,09 mm · Klebkraft: 1,85 N/cm · Reißkraft: 30 N/cm · Reißdehnung: 4 % Weitere technische Eigenschaften: · Farbe: gelb · Gesamtdicke: 0,09mm · Reißkraft: 30N/cm · Klebkraft: 1,85N/cm Weitere Informationen: | | Breite: | 30 mm | Länge: | 50 m | Oberfläche: | glatt | Marke: | TESA | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kreppband, Kreppklebeband, Malerabdeckband, Malerkrepp, Tapeten-Abdeckband, Tapetenband, Tapetenklebeband, Papier-Klebeband, Papier-Packband, Papierklebeband, Papierpackband, tesa kreppband 30 mm, papier-klebeband tesa, papier packband, Klebebänder, Kreppbänder, Renovierung, Tesa, Tesa 4334, Tesakrepp |
| | |
| | | Angebote (26) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 5 | | pro Stück | € 5,50* | ab € 6,65* | € 8,63* | | | | | 3 Tage | | | 5 | | pro Rolle | € 5,99* | ab € 7,04* | € 8,97* | | | | | 6 Tage | | | 5 | | pro Stück | € 6,90* | ab € 7,18* | € 9,02* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 4,00* | ab € 6,50* | € 9,09* | | | | Lager 1736 | | | | 5 | | pro Rolle | € 4,99* | ab € 8,07* | € 10,37* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1736 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Rollen | Mindestbestellmenge: 5 Rollen ( entspricht € 51,85* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1736 | | Versand: Lager 1736 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 4,99* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|