Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gleitsch.R-ISM f.TS 5000 silber Bands.GEZE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     1736-3325039183
Hersteller:
     GEZE
Herst.-Nr.:
     115614
EAN/GTIN:
     4042938156141
Suchbegriffe:
Gleitschiene
Obentürschließer
Tuerfeststellanlage
Türschließer
passend für TS 5000 · integrierte mechanische Schlussfolgeregelung, beidseitiger elektromechanische Feststellung und Rauchschaltzentrale · inkl. Netzteil 230 V
Weitere Informationen:
Farbe:
silber
Modell:
R-ISM
passend für:
TS 5000
Auslösemoment:
einstellbar
Ausführung:
elektromechanisch
Feststellbereich bis:
130 °
Eingangsspannung:
230 V / AC
Feststellbereich von:
80 °
Funktion:
Schließfolgeregelung
Montageart:
Bandseite
Betriebsspannung:
24 V DC
Marke:
GEZE
Weitere Suchbegriffe: geze türschließer silber, gleitschiene, geze gleitschiene, Gleitschienen, Gleitschienentürschließer, OTS
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
11
Frei Haus
ab € 746,15*
€ 860,88*
6 Tage
2
Frei Haus
ab € 801,54*
€ 866,85*
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 867,99*
€ 934,90*
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 878,94*
€ 938,11*
Lager 1736
2
Frei Haus
ab € 863,96*
€ 940,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1736
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 940,10*
€ 1.118,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 921,05*
€ 1.096,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 891,33*
€ 1.060,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 881,58*
€ 1.049,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 863,96*
€ 1.028,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 1736
Versand: Lager 1736
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 4,99*
ab € 300,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
GEZE
145311
ab € 22,03*
Zubehör
GEZE
118690
ab € 34,87*
Zubehör
GEZE
118701
ab € 47,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.