| |
|
| Artikel-Nr.: 1736-3325032110 Herst.-Nr.: 10200411 EAN/GTIN: 4021226301395 |
| |
|
| | |
| Größe EN 3-4 · Gleitschienen-Türschließer nach EN 1154 · verbindet technische Überlegenheit mit ausgezeichneter Wirtschaftlichkeit und fortschrittliches Design mit komfortabler Funktionalität · Schließgeschwindigkeit zwei Ventile unabgängig voneinander stufenlos einstellbar · für DIN-L und DIN-R-Türen verwendbar · zertifiziert nach ISO 9001 · mit Gleitschiene Weitere Informationen: | | Farbe: | weiß 9016 | Größe: | EN 3-4 | Flügelbreite max.: | 1100 mm | Länge: | 246 mm | Gleitschienenlänge: | 383 mm | Ausführung: | Standard | Gleitschienenhöhe: | 20 mm | Tiefe: | 46 mm | Höhe: | 57 mm | Gleitschienentiefe: | 25 mm | Modell: | TS 90 Impulse | Montageart: | Normalmontage Bandseite | Marke: | DORMAKABA | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bodentürschließer, Gestängeschließer, Gleitschienenschließer |
| | |
| | | Angebote (23) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 54,43* | € 69,12* | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,45* | ab € 56,88* | € 70,48* | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 55,06* | € 70,61* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 56,89* | € 70,81* | | | | Lager 1736 | | | | | | € 4,99* | ab € 58,55* | € 73,25* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1736 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1736 | | Versand: Lager 1736 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 4,99* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|