Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sturzfutterw.f.Gleitsch.G-N silber DORMAKABA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1736-3325032075
Hersteller:
     dormakaba
Herst.-Nr.:
     64430001
EAN/GTIN:
     4021226303009
Suchbegriffe:
Sturzfutterwinkel
sturzfutterwinkel
zu Gleitschiene G-N · zur Anbringung der Gleitschiene an Türrahmen mit tiefem Sturz bei Montage auf der Bandgegenseite
Weitere Informationen:
Farbe:
silber
Länge:
442 mm
Tiefe:
32 mm
Höhe:
25 mm
passend für:
Gleitschiene G-N
Marke:
DORMAKABA
Weitere Suchbegriffe: Befestigungswinkel, Montagewinkel
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
8
1
€ 4,95*
ab € 23,36*
€ 32,64*
2 Tage
8
1
€ 5,50*
ab € 24,55*
€ 32,79*
2 Tage
6
1
€ 5,59*
ab € 25,15*
€ 33,28*
4 Tage
6
1
€ 5,99*
ab € 25,54*
€ 34,01*
Lager 1736
8
1
€ 4,99*
ab € 25,30*
€ 34,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1736
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,13*
€ 40,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,38*
€ 39,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,14*
€ 37,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,00*
€ 35,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,78*
€ 34,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,30*
€ 30,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 1736
Versand: Lager 1736
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 4,99*
ab € 300,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
dormakaba
38000301
ab € 18,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.