Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandtürpuffer 38 3880 Gum.schwarz L.32mm FSB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Logo
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1736-3316002006
Hersteller:
     FSB Franz Schneider Brakel
Herst.-Nr.:
     0 38 3880 00001 0000
EAN/GTIN:
     4015354018591
Suchbegriffe:
Bodentürpuffer
Bodentürstopper
Türpuffer Boden
Bummsi
Türpuffer aus Gummi · inkl. Schraube und Dübel · Ø 40 mm Weitere technische Eigenschaften: · Befestigungsart: Dübelmontage · Ergänzung: verdeckte Verschraubung
Weitere Informationen:
Material:
Gummi
Oberfläche:
schwarz
Ø:
40 mm
Länge:
32 mm
Form:
rund
Farb-Nr.:
0000
Modell:
38 3880
Marke:
FSB
Angebote (26)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
38
1
€ 8,90*
ab € 6,37251*
€ 8,59251*
3 Tage
63
1
€ 4,95*
ab € 6,60*
€ 9,35*
2 Tage
38
1
€ 6,95*
ab € 6,99*
€ 9,41*
4 Tage
28
1
€ 5,99*
ab € 6,93*
€ 9,44*
Lager 1736
38
1
€ 4,99*
ab € 7,28*
€ 9,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1736
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,81*
€ 11,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,63*
€ 11,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,44*
€ 11,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,19*
€ 10,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,58*
€ 10,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,28*
€ 8,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 1736
Versand: Lager 1736
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 4,99*
ab € 300,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
FSB Franz Schneider Brakel
0 38 3880 00002 0105
ab € 14,41306*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.