Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ersatzrad D.200mm Trgf.1000kg Aluminium/Guss Achs-D.25mm Nabenl.60mm BS ROLLEN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1736-3000275971
Hersteller:
     BS Rollen
Herst.-Nr.:
     C10.201
EAN/GTIN:
     4021885032135
Suchbegriffe:
Polyurethan-Reifen
Polyurethanrad
Polyurethanrolle
Schwerlastrad
für Doppel- Lenk- und Bockrollen · Polyurethan-Bandage (braun) auf Guss-Radkörper · 95 +/- 3 Shore A · abriebfest · Kugellager · beständig gegen Benzin, Diesel, Öle sowie pflanzliche und tierische Fette
Weitere Informationen:
Rad-Ø:
200 mm
Radbreite:
50 mm
Achs-Ø:
25 mm
Nabenlänge:
60 mm
Tragfähigkeit:
1000 kg
Material Rolle:
Aluminium/Guss
Marke:
BS ROLLEN
Weitere Suchbegriffe: Gummirolle, Vollelastik-Reifen, Vollgummi-Reifen, Vollgummirad, Vollgummirolle, Gusseisenrad, Gusseisenrolle, gusseiserne Räder, gusseisernes Rad, polyurethanrad 20cm durchmesser, polyurethan reifen, bs rollen polyurethanrad, Bockrolle, Ersatzrad, Ersatzräder, Ersatzrolle, Lenkrolle, Zubehör für Bockrollen, Zubehör für Lenkrollen
Angebote (33)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 29,25*
€ 36,22*
1 Tag
11
1
€ 4,90*
ab € 29,14*
€ 36,26*
1 Tag
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 29,67*
€ 36,66*
8 Tage
75
1
€ 7,90*
ab € 29,64*
€ 36,69*
Lager 1736
5
1
€ 4,99*
ab € 39,92*
€ 49,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1736
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,09*
€ 58,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,18*
€ 57,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,71*
€ 54,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,96*
€ 53,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,40*
€ 51,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,92*
€ 47,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 1736
Versand: Lager 1736
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 4,99*
ab € 300,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BS Rollen
C10.106
ab € 17,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.