Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufschraubschloss Dornm.15-40mm L/R/lad gl.BMB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1736-3000271821
Hersteller:
     BMB Beschläge
Herst.-Nr.:
     104 100833
EAN/GTIN:
     4048563024862
Suchbegriffe:
Kasten-Riegelschloss
Kastenriegelschloss
Kastenschloss
Knebeldrückerschloss
verstellbarem Dornmaß · Gehäuse einstellbar von 15-20-25-30-35-40 mm Dorn · umstellbar auf rechts, links und lad · Zylinder-Ø 18 mm · Gehäuse 22 mm vorstehend · 1 x Schlossrosette für 19 mm Bohrung · 1 x Schlossrosette für 22-23 mm Bohrung · 4 x Befestigungsschrauben 17 mm · 1 x Wechselschlüssel · 2 Schlüssel Weitere technische Eigenschaften: · Ergänzung: inkl. Innenzylinder
Weitere Informationen:
Ausführung:
gleichschließend
Anschlagrichtung:
links / rechts / lad
Breite:
42 mm
Länge:
57 mm
Dornmaß:
15-40 mm
Befestigungsart:
zum Anschrauben
Höhe:
8,5 mm
Marke:
BMB
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
38
1
€ 5,99*
ab € 8,7206*
€ 12,2214*
2 Tage
51
1
€ 5,45*
ab € 8,77*
€ 12,30*
2 Tage
51
8
Frei Haus
ab € 8,78*
€ 12,38*
Lager 1736
51
1
€ 4,99*
ab € 10,0585*
€ 14,0486*
6 Tage
51
1
€ 5,99*
ab € 10,2387*
€ 14,4201*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1736
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,0486*
€ 16,71783
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,7985*
€ 16,42022
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,1485*
€ 15,64672
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,8485*
€ 15,28972
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,0985*
€ 14,39722
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,0585*
€ 11,96962
pro Stück
Lagerstand: Lager 1736
Versand: Lager 1736
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 4,99*
ab € 300,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BMB Beschläge
104 102030
ab € 8,7306*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.