Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufschraubschloss Dornm.15-40mm L/R/lad gl.BMB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://img.nordwest.com/tn700/p_3000271820_01_all.jpg
https://img.nordwest.com/tn700/p_3000271820_01_all.jpg
Artikel-Nr.:
     1498-3000271821
Hersteller:
     BMB Beschläge
Herst.-Nr.:
     104 100833
EAN/GTIN:
     4048563024862
Suchbegriffe:
Kasten-Riegelschloss
Kastenriegelschloss
Kastenschloss
Knebeldrückerschloss
verstellbarem Dornmaß · Gehäuse einstellbar von 15-20-25-30-35-40 mm Dorn · umstellbar auf rechts, links und lad · Zylinder-Ø 18 mm · Gehäuse 22 mm vorstehend · 1 x Schlossrosette für 19 mm Bohrung · 1 x Schlossrosette für 22-23 mm Bohrung · 4 x Befestigungsschrauben 17 mm · 1 x Wechselschlüssel · 2 SchlüsselWeitere technische Eigenschaften:· Ergänzung: inkl. Innenzylinder
Weitere Informationen:
Ausführung:
gleichschließend
Anschlagrichtung:
links / rechts / lad
Breite:
42 mm
Länge:
57 mm
Dornmaß:
15-40 mm
Befestigungsart:
zum Anschrauben
Höhe:
8,5 mm
Marke:
BMB
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1498
17
1
€ 6,95*
ab € 8,68*
€ 12,20*
3 Tage
12
1
€ 5,99*
ab € 8,6806*
€ 12,2014*
1 Tag
12
1
€ 5,59*
ab € 8,7313*
€ 12,2713*
1 Tag
17
8
Frei Haus
ab € 8,69*
€ 12,31*
3 Tage
17
1
€ 4,99*
ab € 10,0285*
€ 14,0386*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,20*
€ 14,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,11*
€ 14,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,43*
€ 13,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,22*
€ 13,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,68*
€ 12,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,68*
€ 10,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BMB Beschläge
104 102030
ab € 8,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.