Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabeldf.Exit G14S Alu.silber elox.L.110mm B.320mm BMB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1736-3000271245
Hersteller:
     BMB Beschläge
Herst.-Nr.:
     201 105474
EAN/GTIN:
     4048563145697
Suchbegriffe:
Kabeldurchführung
bmb kabeldurchführung
kabeldurchführung
kabeldurchführung silber
mit geradem Klappdeckel · schwarze Bürstendichtung · Höhe 25mm · Aluminium silber eloxiert · Fräsmaß 103 x 313 mm Weitere technische Eigenschaften: · Ausführung: mit geradem Klappdeckel
Weitere Informationen:
Länge:
110 mm
Breite:
320 mm
Oberfläche:
silber eloxiert
Material:
Aluminium
Marke:
BMB
Weitere Suchbegriffe: Abdeckungen, Einbaudurchführung, Kabeldeckel, Kabeldose, Kabeldurchführungen, Kabeldurchlass, Kabelordnung, Tischdurchführung
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
2
1
€ 5,50*
ab € 28,52*
€ 37,76*
3 Tage
1
1
€ 5,99*
ab € 28,5414*
€ 37,7722*
1 Tag
2
2
Frei Haus
ab € 28,59*
€ 40,58*
Lager 1736
2
1
€ 4,99*
ab € 32,8939*
€ 43,534*
5 Tage
2
1
€ 5,99*
ab € 33,4564*
€ 44,7097*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1736
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,534*
€ 51,80546
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,8639*
€ 51,00804
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,8439*
€ 48,60424
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,2639*
€ 46,72404
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,4939*
€ 44,61774
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,8939*
€ 39,14374
pro Stück
Lagerstand: Lager 1736
Versand: Lager 1736
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 4,99*
ab € 300,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.