| |
|
| Artikel-Nr.: 1690-3000271245 Herst.-Nr.: 201 105474 EAN/GTIN: 4048563145697 |
| |
|
| | |
| mit geradem Klappdeckel · schwarze Bürstendichtung · Höhe 25mm · Aluminium silber eloxiert · Fräsmaß 103 x 313 mmWeitere technische Eigenschaften:· Ausführung: mit geradem Klappdeckel Weitere Informationen: | | Länge: | 110 mm | Breite: | 320 mm | Oberfläche: | silber eloxiert | Material: | Aluminium | Marke: | BMB | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Abdeckungen, Einbaudurchführung, Kabeldeckel, Kabeldose, Kabeldurchführungen, Kabeldurchlass, Kabelordnung, Tischdurchführung |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,50* | ab € 28,37* | € 38,19* | | | | Lager 1690 | | | | 1 | | € 5,99* | ab € 28,4714* | € 38,1922* | | | | | | 2 Tage | | | 2 | | Frei Haus | ab € 28,64* | € 40,78* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 4,99* | ab € 32,7739* | € 43,494* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 33,5264* | € 44,5997* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1690 | | Versand: Lager 1690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 5,99* | | ab € 75,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|