Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warnmarkierungsband PVC schwarz/gelb L.66m B.60mm Rl.


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1736-3000265595
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     1017843
EAN/GTIN:
     4025648746857
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
PVC-Band
PVC-Klebeband
Gefahrenmarkierungsband
Markierband
zum Kennzeichnen von ständigen (schwarz/gelb) und zeitlich begrenzten (rot/weiß) Gefahrenstellen und Hindernissen · selbstklebend · 45° diagonal gestreift · einseitig klebend · Foliendicke: 0,033 mm · Gesamtdicke: 0,053 mm · rechtsweisend Weitere technische Eigenschaften: · Bandstärke: 0,053mm · Material: PVC
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz/gelb
Breite:
60 mm
Länge:
66 m
Marke:
BURMANN
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Markierungsband, Sicherheitsband, Signal-Klebeband, Signalband, Signalklebeband, Warn-Klebeband, Warnband, Warndruckband, Warnklebeband, Warnmarkierungsband, Warnmarkierungsfolie, markierband gelb-schwarz, markierband, Bodenmarkierband, Bodenmarkierungsband, Bodenmarkierungsbänder, Corona, Kennzeichnung, Markierungsbänder, Warnmarkierung, Warnmarkierungsbänder, Warnstreifen
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
272
€ 5,99*
ab € 4,48*
€ 6,49*
2 Tage
255
€ 5,59*
ab € 4,56*
€ 6,51*
Lager 1736
363
€ 4,99*
ab € 4,66*
€ 6,62*
8 Tage
363
€ 5,99*
ab € 4,64*
€ 6,76*
€ 7,95*
ab € 4,73*
€ 6,88*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 1736
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 6,62*
€ 7,88
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 6,61*
€ 7,87
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 6,14*
€ 7,31
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 6,10*
€ 7,26
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 5,94*
€ 7,07
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 5,64*
€ 6,71
pro Rolle
ab 7500 Rollen
€ 4,66*
€ 5,55
pro Rolle
1 Rolle enthält 66 Meter (ab € 0,07061* pro Meter)
Lagerstand: Lager 1736
Versand: Lager 1736
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 4,99*
ab € 300,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ITW
801803
ab € 47,24*
Ähnlich
k.A.
1016611
ab € 4,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.