Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handmarkierspray rot 500 ml Spraydose ROCOL


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Gefahrenpiktogramm
Gefahrenpiktogramm
Gefahrenpiktogramm
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     1498-9190491470
Hersteller:
     ITW
Herst.-Nr.:
     801803
EAN/GTIN:
     3429978015033
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Baustellenmarkierspray
Bodenmarkierspray
Farb-Sprühdose
Farbspray
Sprühdose mit 500 ml Inhalt · ideal für Anwendungsgebiete wo eine rasche, leuchtende und dauerhafte Markierung notwendig ist · trocknet extrem schnell · VE = 12 Stück
Weitere Informationen:
Farbe:
rot
Inhalt:
500 ml
Gebinde:
Spraydose
Marke:
ROCOL
Gefahrstoff:
k.A.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Handmarkierspray, Markierungsspray, Signierspray, baustellenmarkierspray 500ml rot, baustellenmarkierspray, baustellenmarkierspray rot, Baumarker, Baustellenmarkierungssprays, Lack, Markierspray, Markierungssprays, Sprays
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
6
pro Paket
€ 5,99*
ab € 46,68*
€ 60,94*
Lager 1498
unbekannt
pro Kartonage
€ 5,50*
ab € 47,10*
€ 61,00*
4 Tage
unbekannt
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 47,10*
€ 67,63*
14 Tage
nicht lagernd
pro Kartonage
€ 4,95*
ab € 52,90*
€ 75,26*
11 Tage
24
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 62,11*
€ 79,03*
Menge:  Kartonage  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 61,00*
€ 72,59
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 60,32*
€ 71,78
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 57,13*
€ 67,98
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 55,59*
€ 66,15
pro Kartonage
ab 20 Kartonagen
€ 53,26*
€ 63,38
pro Kartonage
ab 3000 Kartonagen
€ 47,10*
€ 56,05
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 47,10* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
1016611
ab € 3,78*
Ähnlich
k.A.
1017843
ab € 4,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.