Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BURMANN 793335 Warnmarkierungsband PVC schwarz/gelb Länge 66 m Breite 60 mm


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
BURMANN 793335 Warnmarkierungsband PVC schwarz/gelb Länge 66 m Breite 60 mm
BURMANN 793335 Warnmarkierungsband PVC schwarz/gelb Länge 66 m Breite 60 mm
BURMANN 793335 Warnmarkierungsband PVC schwarz/gelb Länge 66 m Breite 60 mm
Artikel-Nr.:
     1955B-2000246204
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     3000265595
EAN/GTIN:
     4025648746857
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
PVC-Band
PVC-Klebeband
PVC-Packband
Markierband
Warnmarkierungsband PVC schwarz/gelb L.66m B.60mm Rl. zum Kennzeichnen von ständigen (schwarz/gelb) und zeitlich begrenzten (rot/weiß) Gefahrenstellen und Hindernissen · selbstklebend · 45° diagonal gestreift · einseitig klebend · Foliendicke: 0,033 mm · Gesamtdicke: 0,053 mm · rechtsweisendWeitere technische Eigenschaften:· Bandstärke: 0,053mm· Material: PVC
Weitere Informationen:
eClassID:
40020501
HerstellerNr:
3000265595
Werksnummer:
3000265595
Länge netto mm:
105,00
Breite netto mm:
105,00
Höhe netto mm:
60,00
Gewicht netto Kg:
0,275000
Gewicht brutto Kg:
0,310000
Ursprungsland:
EG
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
schwarz
Produktart:
Warnmarkierungsband
Ausfuehrung:
Länge 66 m Breite 60 mm
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
649
€ 5,59*
ab € 4,22*
€ 5,99*
4 Tage
695
€ 5,99*
ab € 4,42*
€ 6,38*
Lager 1955
927
€ 5,99*
ab € 4,54*
€ 6,40*
4 Tage
929
€ 4,99*
ab € 4,63*
€ 6,57*
€ 7,95*
ab € 4,68*
€ 6,80*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 6,40*
€ 7,62
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 5,98*
€ 7,12
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 5,87*
€ 6,99
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 5,76*
€ 6,85
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 5,52*
€ 6,57
pro Rolle
ab 7500 Rollen
€ 4,54*
€ 5,40
pro Rolle
1 Rolle enthält 66 Meter (ab € 0,06879* pro Meter)
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ITW
801803
ab € 47,03*
Ähnlich
k.A.
1016611
ab € 3,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.