Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warnmarkierungsband PVC schwarz/gelb L.66m B.60mm Rl.


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-3000265595
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     1017843
EAN/GTIN:
     4025648746857
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
PVC-Band
PVC-Klebeband
PVC-Packband
Markierband
zum Kennzeichnen von ständigen (schwarz/gelb) und zeitlich begrenzten (rot/weiß) Gefahrenstellen und Hindernissen · selbstklebend · 45° diagonal gestreift · einseitig klebend · Foliendicke: 0,033 mm · Gesamtdicke: 0,053 mm · rechtsweisendWeitere technische Eigenschaften:· Bandstärke: 0,053mm· Material: PVC
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz/gelb
Breite:
60 mm
Länge:
66 m
Marke:
BURMANN
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Markierungsband, Sicherheitsband, Signal-Klebeband, Signalband, Signalklebeband, Warn-Klebeband, Warnband, Warndruckband, Warnklebeband, Warnmarkierungsband, Warnmarkierungsfolie, markierungsband schwarz/gelb 60 mm, pvc-band, pvc-bänder gelb/schwarz, Bodenmarkierband, Bodenmarkierungsband, Bodenmarkierungsbänder, Corona, Kennzeichnung, Markierungsbänder, Warnmarkierung, Warnmarkierungsbänder, Warnstreifen
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
748
€ 5,99*
ab € 4,43*
€ 6,44*
6 Tage
998
€ 5,99*
ab € 4,53*
€ 6,47*
3 Tage
998
€ 4,99*
ab € 4,61*
€ 6,64*
€ 7,95*
ab € 4,68*
€ 6,87*
6 Tage
998
€ 4,90*
ab € 4,94*
€ 7,22*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 6,44*
€ 7,66
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 6,42*
€ 7,64
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 6,41*
€ 7,63
pro Rolle
ab 4 Rollen
€ 6,39*
€ 7,60
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 5,93*
€ 7,06
pro Rolle
ab 6 Rollen
€ 5,91*
€ 7,03
pro Rolle
ab 7 Rollen
€ 5,90*
€ 7,02
pro Rolle
ab 8 Rollen
€ 5,89*
€ 7,01
pro Rolle
ab 9 Rollen
€ 5,87*
€ 6,99
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 5,77*
€ 6,87
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 5,67*
€ 6,75
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 5,45*
€ 6,49
pro Rolle
ab 7500 Rollen
€ 4,43*
€ 5,27
pro Rolle
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ITW
801803
ab € 46,78*
Ähnlich
k.A.
1016611
ab € 3,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.