| |
|
| Artikel-Nr.: 1736-3000259226 Herst.-Nr.: 5202 0000 20 EAN/GTIN: 4016753028440 |
| |
|
| | |
| Gusseisen · Wandplatte 53 mm Ø mit versenkten Schraublöchern · gewölbte Auflage Weitere technische Eigenschaften: · Durchmesser Wandplatte: 53mm Weitere Informationen: | | Oberfläche: | schwarz lackiert | Material: | Gusseisen | Befestigungsart: | versenkte Schraublöcher | Ausführung: | gewölbte Auflage | Marke: | DENI |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 5,28* | € 8,05* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 5,61* | € 8,09* | | | | | 2 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 6,47* | € 8,93* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,95* | ab € 6,48* | € 9,14* | | | | Lager 1736 | | | | 1 | | € 4,99* | ab € 6,81* | € 9,76* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1736 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1736 | | Versand: Lager 1736 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 4,99* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|