Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Türpuffer 2001.31 H.18mm Alu.silberf.elox.Dübelmontage KWS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1736-3000258199
Hersteller:
     Woelm
Herst.-Nr.:
     2001.31
EAN/GTIN:
     4041518130120
Suchbegriffe:
Bodentürpuffer
Bodentürstopper
Türpuffer Boden
Bummsi
flach · inkl. Befestigungsmaterial · mit schwarzem Gummipuffer · Aluminium · Höhe 18 mm Verwendung max. Türgewicht ca. 50 kg · mit Unterlagen 5/10/15 mm unterbaubar
Weitere Informationen:
Material:
Aluminium
Oberfläche:
silberfarbig eloxiert
Höhe:
18 mm
Modell:
2001.31
Befestigungsart:
Dübelmontage
Ergänzung:
sichtbare Verschraubung
Marke:
KWS
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Bummsinchen, Bumsinchen, Eckenbumms, Türpuffer Wand, Wandpuffer, Wandtürpuffer, Wandtürstopper, bodentürpuffer, Puffer, Türpuffer, Türstopper
Angebote (25)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
50
1
€ 5,45*
ab € 12,16*
€ 16,21*
1 Tag
50
5
Frei Haus
ab € 12,17*
€ 17,01*
3 Tage
33
1
€ 5,99*
ab € 12,93*
€ 17,28*
1 Tag
11
1
€ 8,50*
ab € 13,08*
€ 17,36*
Lager 1736
45
1
€ 4,99*
ab € 13,32*
€ 17,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1736
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,75*
€ 21,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,52*
€ 20,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,18*
€ 20,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,34*
€ 19,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,54*
€ 18,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,32*
€ 15,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 1736
Versand: Lager 1736
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 4,99*
ab € 300,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Woelm
155831
ab € 6,94*
Zubehör
Woelm
155731
ab € 9,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.