Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vogelrolle 470 Grauguss D.50mm Trgf.max.18kg Nut 6mm BETZ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1736-3000256963
Hersteller:
     Heinr. Betz Söhne
Herst.-Nr.:
     63160
EAN/GTIN:
     4001425631608
Suchbegriffe:
Schiebetürbeschlag
Schiebetürbeschläge
Seilrolle
Seilrollen
aus hochwertigem Grauguss · mit schmaler Nut, gedreht und gebohrt Weitere technische Eigenschaften: · Material: Grauguss
Weitere Informationen:
Rollen-Ø:
50 mm
Nut:
6 mm
Tragfähigkeit max.:
18 kg
Marke:
HBS-BETZ
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Vogelrolle, Waschseilrolle, seilrolle, Vogelrollen
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
nicht lagernd
25
Frei Haus
ab € 2,43*
€ 3,42*
2 Tage
22
1
€ 6,95*
ab € 2,45*
€ 3,62*
4 Tage
16
1
€ 5,99*
ab € 2,51*
€ 3,82*
2 Tage
6
1
€ 6,90*
ab € 2,64*
€ 3,88*
Lager 1736
22
1
€ 4,99*
ab € 3,00*
€ 4,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1736
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,44*
€ 5,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4,41*
€ 5,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,01*
€ 4,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,91*
€ 4,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,81*
€ 4,53
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,66*
€ 4,36
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,00*
€ 3,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 1736
Versand: Lager 1736
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 4,99*
ab € 300,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Heinr. Betz Söhne
63159
ab € 2,03*
Ähnlich
Heinr. Betz Söhne
63161
ab € 2,91*
Ähnlich
Heinr. Betz Söhne
63163
ab € 5,29*
Ähnlich
Heinr. Betz Söhne
63168
ab € 3,49*
Ähnlich
Heinr. Betz Söhne
63171
ab € 4,55*
Ähnlich
Heinr. Betz Söhne
63172
ab € 4,92*
Ähnlich
Heinr. Betz Söhne
63173
ab € 6,00*
Ähnlich
Heinr. Betz Söhne
63175
ab € 8,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.