| |
|
| Artikel-Nr.: 1736-3000255668 Herst.-Nr.: 4116 2000 33 EAN/GTIN: 4016753022752 |
| |
|
| | |
| Stahl hell verzinkt · mit Aussparung Weitere Informationen: | | Ausführung: | mit Aussparung | Stangenlänge: | 2000 mm | Ø: | 16 mm | Länge: | 2000 mm | Oberfläche: | hell verzinkt | Material: | Stahl | Marke: | DENI | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: stange treibriegel, Stangenschlaufen, Treibriegelstangen, Türverschlusszubehör |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | 1 | | € 52,95* | ab € 25,62* | € 35,1399* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 8,50* | ab € 36,19* | € 47,41* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,45* | ab € 56,21* | € 72,21* | | | | | 1 Tag | | | 3 | | Frei Haus | ab € 27,43* | € 73,32* | | | | Lager 1736 | | | | 1 | | € 4,99* | ab € 40,09* | € 85,72* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1736 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1736 | | Versand: Lager 1736 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 4,99* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|