Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Türschließer TS 5000 Normalmont.Bands.EN 2-6 weiß 9016 EN 2-6 GEZE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Technische Zeichnung
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1736-3000255086
Hersteller:
     GEZE
Herst.-Nr.:
     27335
EAN/GTIN:
     4106030273356
Suchbegriffe:
Gleitschiene
Obentürschließer
Tuerfeststellanlage
Türschließer
obenliegender Zahntrieb-Türschließer · EN 1154 A · für Anschlagtüren bis max. 1400 mm Breite · für Rauch- und Feuerschutztüren (Montageplatte verwenden) · für rechts und links angeschlagene Türen · einstellbare Schließkraft · Größe EN 2-6 · optische Größenanzeige · Öffnungsdämpfung, hydraulischer Endschlag und thermostabilisierte Schließgeschwindigkeit einstellbar · alle Funktionen von vorn einstellbar · ohne Hebel · Normalmontage Bandseite + Kopfmontage Bandgegenseite
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß 9016
Größe:
EN 2-6
Flügelbreite max.:
1400 mm
Länge:
287 mm
Ausführung:
Standard
Tiefe:
46 mm
Höhe:
60 mm
Modell:
TS 5000
Montageart:
Normalmontage Bandseite
Marke:
GEZE
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: obentürschließer geze, gleitschiene, Bodentürschließer, Gestängeschließer, Gleitschienenschließer
Angebote (26)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1736
116
€ 4,99*
ab € 107,95*
€ 130,34*
7 Tage
122
€ 5,99*
ab € 108,12*
€ 132,33*
5 Tage
110
Frei Haus
ab € 113,08*
€ 134,92*
2 Tage
128
€ 5,45*
ab € 113,68*
€ 135,91*
2 Tage
128
Frei Haus
ab € 114,14*
€ 136,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1736
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 130,34*
€ 155,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 126,75*
€ 150,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 118,65*
€ 141,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 115,74*
€ 137,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 107,95*
€ 128,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 1736
Versand: Lager 1736
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 4,99*
ab € 300,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
GEZE
015695
ab € 14,96*
Zubehör
GEZE
068627
ab € 1,74*
Zubehör
GEZE
049240
ab € 24,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.