Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylindervorhangschloss 116 50 Z5 GL Schlosskörper-B.50mm MS gl.Z5 BURG-WÄCHTER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1736-3000250417
Hersteller:
     Burg-Wächter
Herst.-Nr.:
     116 50 Z5 GL
EAN/GTIN:
     4003482443521
Suchbegriffe:
Bügelschloss
Hangschloss
Hängeschloss
Vorhangschloss
massiver Messingkörper · Bügel stahlhart · doppelt verriegelt · Präzisions-Schließwerk mit 2 Schlüsseln · hohe Anzahl verschiedener Schließungen · Innenwerk rostfrei · millionenfach bewährte Qualität · Hergestellt in Deutschland
Weitere Informationen:
Ausführung:
gleichschließend Z5
Schlosskörperbreite:
50 mm
Bügelstärke:
8,0 mm
Bügelweite:
28 mm
Bügelhöhe:
27 mm
Gesamthöhe:
50 mm
Material:
Messing
Modell:
116 50 Z5 GL
Marke:
BURG-WÄCHTER
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Vorhängeschloss, hangschloss burg-wächter, hangschloss, Vorhangschlösser, Zylinder-Vorhangschloss, Zylindervorhangschlösser
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
144
1
€ 5,99*
ab € 17,13*
€ 23,01*
1 Tag
199
1
€ 5,45*
ab € 17,30*
€ 23,12*
Lager 1736
193
1
€ 4,99*
ab € 18,28*
€ 24,40*
1 Tag
138
1
€ 5,59*
ab € 18,23*
€ 24,44*
1 Tag
199
3
Frei Haus
ab € 17,29*
€ 25,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1736
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,40*
€ 29,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,71*
€ 28,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,34*
€ 27,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,21*
€ 26,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,95*
€ 24,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,28*
€ 21,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 1736
Versand: Lager 1736
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 4,99*
ab € 300,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Burg-Wächter
500 40
ab € 2,93*
Ähnlich
Burg-Wächter
500 50
ab € 4,61*
Ähnlich
Burg-Wächter
44252
ab € 11,60*
Ähnlich
k.A.
500 30
ab € 2,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.