Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylindervorhangschloss 116 50 Z5 GL Schlosskörper-B.50mm MS gl.Z5 BURG-WÄCHTER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     1690-3000250417
Hersteller:
     Burg-Wächter
Herst.-Nr.:
     116 50 Z5 GL
EAN/GTIN:
     4003482443521
Suchbegriffe:
Bügelschloss
Hangschloss
Hängeschloss
Vorhangschloss
massiver Messingkörper · Bügel stahlhart · doppelt verriegelt · Präzisions-Schließwerk mit 2 Schlüsseln · hohe Anzahl verschiedener Schließungen · Innenwerk rostfrei · millionenfach bewährte Qualität · Hergestellt in Deutschland
Weitere Informationen:
Ausführung:
gleichschließend Z5
Schlosskörperbreite:
50 mm
Bügelstärke:
8,0 mm
Bügelweite:
28 mm
Bügelhöhe:
27 mm
Gesamthöhe:
50 mm
Material:
Messing
Modell:
116 50 Z5 GL
Marke:
BURG-WÄCHTER
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Vorhängeschloss, burg wächter messing vorhangschloss, messing bügelschloss, bügelschloss burgwächter, Vorhangschlösser, Zylinder-Vorhangschloss, Zylindervorhangschlösser
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
168
1
€ 4,95*
ab € 14,72*
€ 21,35*
5 Tage
168
1
€ 5,99*
ab € 15,63*
€ 21,42*
1 Tag
168
1
€ 5,50*
ab € 16,30*
€ 21,92*
1 Tag
118
1
€ 5,59*
ab € 16,51*
€ 22,21*
Lager 1690
126
1
€ 5,99*
ab € 17,48*
€ 23,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,58*
€ 28,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,94*
€ 27,30
pro Stück
ab 3 Stück
€ 22,93*
€ 27,29
pro Stück
ab 4 Stück
€ 22,92*
€ 27,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,28*
€ 26,51
pro Stück
ab 6 Stück
€ 22,27*
€ 26,50
pro Stück
ab 7 Stück
€ 22,26*
€ 26,49
pro Stück
ab 8 Stück
€ 22,24*
€ 26,47
pro Stück
ab 9 Stück
€ 22,23*
€ 26,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,48*
€ 25,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,14*
€ 23,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,48*
€ 20,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Burg-Wächter
500 40
ab € 2,71*
Ähnlich
Burg-Wächter
500 50
ab € 4,30*
Ähnlich
Burg-Wächter
116 40 Z5 GL
ab € 10,67*
Ähnlich
k.A.
500 30
ab € 1,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.