Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scherentürschließer TS 73 EMF silber EN 6 o.Gestänge DORMAKABA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1736-3000207017
Hersteller:
     dormakaba
Herst.-Nr.:
     53070101
EAN/GTIN:
     4021226008614
Suchbegriffe:
Obentürschließer
Tuerfeststellanlage
Türschließer
obentürschließer
Scherengestänge-Türschließer · Normalmontage · geprüft nach DIN EN 1154 · mit elektrohydraulischer stufenloser Feststellung zwischen ca. 75° und 180° Türöffnungswinkel · für DIN-L und DIN-R verwendbar · Gestänge: Endschlag stufenlos einstellbar · Verteilerdose mit Anschlusskabel · Betriebsspannung 24 V DC Weitere technische Eigenschaften: · Ergänzung: ohne Gestänge
Weitere Informationen:
Farbe:
silber
Größe:
EN 6
für Türbreite:
max. 1400 mm
Schließerhöhe:
60 mm
Schließertiefe:
40 mm
Schließerlänge:
225 mm
Feststellbereich bis:
180 °
Feststellbereich von:
75 °
Betriebsspannung:
24 V DC
Leistungsaufnahme:
2 W
Marke:
DORMAKABA
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Marke laut EAR_Register:
dormakaba
Weitere Suchbegriffe: OTS, Scheren-Türschließer
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1
Frei Haus
ab € 481,09*
€ 544,32*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 479,28*
€ 544,82*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 481,19*
€ 547,20*
Lager 1736
2
Frei Haus
ab € 479,72*
€ 549,97*
7 Tage
2
Frei Haus
ab € 524,53*
€ 607,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1736
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 549,97*
€ 654,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 522,48*
€ 621,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 502,10*
€ 597,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 494,91*
€ 588,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 479,72*
€ 570,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 1736
Versand: Lager 1736
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 4,99*
ab € 300,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
dormakaba
73000110
ab € 16,42*
Zubehör
dormakaba
75400100
ab € 31,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.