| |
|
| Artikel-Nr.: 1736-3000207016 Herst.-Nr.: 53040101 EAN/GTIN: 4021226008539 |
| |
|
| | |
| Scherengestänge-Türschließer · Normalmontage · geprüft nach DIN EN 1154 · mit elektrohydraulischer stufenloser Feststellung zwischen ca. 75° und 180° Türöffnungswinkel · für DIN-L und DIN-R verwendbar · Gestänge: Endschlag stufenlos einstellbar · Verteilerdose mit Anschlusskabel · Betriebsspannung 24 V DC Weitere technische Eigenschaften: · Ergänzung: ohne Gestänge Weitere Informationen: | | Farbe: | silber | Größe: | EN 5 | für Türbreite: | max. 1250 mm | Schließerhöhe: | 60 mm | Schließertiefe: | 40 mm | Schließerlänge: | 225 mm | Feststellbereich bis: | 180 ° | Feststellbereich von: | 75 ° | Betriebsspannung: | 24 V DC | Leistungsaufnahme: | 2 W | Marke: | DORMAKABA | Gefahrstoff: | k.A. | Marke laut EAR_Register: | dormakaba |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 435,82* | € 515,10* | | | | Lager 1736 | | | | | | Frei Haus | ab € 454,73* | € 517,56* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 474,09* | € 532,94* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 477,60* | € 535,33* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 494,12* | € 552,00* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1736 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1736 | | Versand: Lager 1736 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 4,99* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|