Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppelhaken 477.90.025 2 Hak.PA 99 reinweiß D.50mm A.43,5mm HEWI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1736-3000206771
Hersteller:
     HEWI Heinrich Wilke
Herst.-Nr.:
     477.90.025 99
EAN/GTIN:
     4014884738627
Suchbegriffe:
Aufhänge-Doppelhaken
Garderobendoppelhaken
Garderobenhaken
Kleiderhaken
mit Befestigungsrosette · dient zum Aufhängen von Kleidungsstücken und anderen Utensilien · leicht zu reinigen · Durchmesser Rosette 50 mm · 43,5 mm tief · aus hochwertigem Polyamid in ausgewählten HEWI Farben Weitere technische Eigenschaften: · Ergänzung: mit Befestigungsrosette
Weitere Informationen:
Farbe:
99 reinweiß
Ausladung:
43,5 mm
Ausführung:
2 Haken
Material:
Polyamid
Ø:
50 mm
Marke:
HEWI
Weitere Suchbegriffe: Mantelhaken, Türgarderobenhaken, hewi aufhänge-doppelhaken, garderobenhaken, Doppelhaken, Einzelhaken, Handtuchhaken, Handtuchhalter
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
132
5
€ 4,95*
ab € 7,80*
€ 10,29*
16 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 7,61*
€ 10,31*
1
€ 5,95*
ab € 7,68*
€ 10,40*
6 Tage
68
1
€ 6,95*
ab € 8,16*
€ 11,05*
Lager 1736
100
1
€ 4,99*
ab € 9,20*
€ 12,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1736
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,40*
€ 14,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,03*
€ 14,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,74*
€ 13,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,25*
€ 13,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,04*
€ 13,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,20*
€ 10,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 1736
Versand: Lager 1736
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 4,99*
ab € 300,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
HEWI Heinrich Wilke
477.90.050 99
ab € 8,42*
Sonstiges
HEWI Heinrich Wilke
477.90.010 99
ab € 5,10*
Sonstiges
HEWI Heinrich Wilke
477.90.030 99
ab € 10,95*
Sonstiges
HEWI Heinrich Wilke
801.90.010 99
ab € 2,99*
Sonstiges
HEWI Heinrich Wilke
477.90.060 99
ab € 4,60*
Sonstiges
HEWI Heinrich Wilke
477.90.070 99
ab € 8,01*
Sonstiges
HEWI Heinrich Wilke
548.74 99
ab € 2,28*
Sonstiges
HEWI Heinrich Wilke
548.106 99
ab € 2,67*
Sonstiges
HEWI Heinrich Wilke
6001004551
ab € 17,24*
Sonstiges
HEWI Heinrich Wilke
548.13899
ab € 2,70*
Sonstiges
HEWI Heinrich Wilke
538.75ML99
ab € 5,11*
Sonstiges
HEWI Heinrich Wilke
557.32 99
ab € 6,10*
Sonstiges
HEWI Heinrich Wilke
538.60ML 99
ab € 3,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.