Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flechtzaunhalter 83x32x30x38mm VA ma L-Form GAH


Menge:  Kartonagen  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1736-3000200163
Hersteller:
     GAH ALBERTS
Herst.-Nr.:
     213336
EAN/GTIN:
     4004338213336
Suchbegriffe:
Flechtzaunbeschlag
Flechtzaunhalterung
Holzzaunbeschläge
holzzaunbeschläge
L-Form mit Holzschraube · Holzschraube 8 x 45 mm · mit 2 Löchern Ø5 mm · im Karton verpackt Weitere technische Eigenschaften: · Maß c: 30mm · Maß d: 38mm · Ausführung: L-Form · Maß a: 83mm · Maß b: 32mm
Weitere Informationen:
Oberfläche:
Edelstahl matt
Materialstärke:
2 mm
Loch-Ø:
5 mm
Anzahl Löcher:
2
Holzschraube Ø:
8 x 45 mm
Marke:
GAH
Weitere Suchbegriffe: Flechtzaunbeschläge, Flechtzaunhalter
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1736
300
50
pro Kartonage
€ 4,99*
ab € 0,57*
€ 0,78*
2 Tage
210
50
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 0,58*
€ 0,78*
4 Tage
225
50
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,69*
€ 0,91*
6 Tage
300
50
pro Kartonage
€ 5,99*
ab € 0,69*
€ 0,91*
2 Tage
300
50
pro Kartonage
€ 7,99*
ab € 0,85*
€ 1,10*
Menge:  Kartonagen  
Preise: Lager 1736
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Kartonagen
€ 0,78*
€ 0,93
pro Kartonage
ab 100 Kartonagen
€ 0,76*
€ 0,90
pro Kartonage
ab 250 Kartonagen
€ 0,70*
€ 0,83
pro Kartonage
ab 500 Kartonagen
€ 0,68*
€ 0,81
pro Kartonage
ab 1000 Kartonagen
€ 0,65*
€ 0,77
pro Kartonage
ab 150000 Kartonagen
€ 0,57*
€ 0,68
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 0,57* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 50 Kartonagen ( entspricht € 39,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1736
Versand: Lager 1736
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 4,99*
ab € 300,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Alberts Deutschland
213237
ab € 0,38*
Ähnlich
Alberts Deutschland
213459
ab € 0,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.