Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flechtzaunhalter 83x32x30x38mm VA ma L-Form GAH


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-3000200163
Hersteller:
     GAH ALBERTS
Herst.-Nr.:
     213336
EAN/GTIN:
     4004338213336
Suchbegriffe:
Flechtzaunbeschlag
Flechtzaunhalterung
Holzzaunbeschläge
holzzaunbeschläge
L-Form mit Holzschraube · Holzschraube 8 x 45 mm · mit 2 Löchern Ø5 mm · im Karton verpacktWeitere technische Eigenschaften:· Maß c: 30mm· Maß d: 38mm· Ausführung: L-Form· Maß a: 83mm· Maß b: 32mm
Weitere Informationen:
Oberfläche:
Edelstahl matt
Materialstärke:
2 mm
Loch-Ø:
5 mm
Anzahl Löcher:
2
Holzschraube Ø:
8 x 45 mm
Marke:
GAH
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Flechtzaunbeschläge, Flechtzaunhalter
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
525
50
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,69*
€ 0,91*
4 Tage
700
50
pro Kartonage
€ 4,99*
ab € 0,81*
€ 1,07*
5 Tage
unbekannt
50
pro Kartonage
€ 7,50*
ab € 0,86*
€ 1,12*
2 Tage
490
50
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 0,94*
€ 1,22*
5 Tage
700
50
pro Kartonage
€ 8,90*
ab € 0,944*
€ 1,224*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,91*
€ 1,08
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,90*
€ 1,07
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,85*
€ 1,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,81*
€ 0,96
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,79*
€ 0,94
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,69*
€ 0,82
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 45,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.