Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bodenschieber L400xS16mm STA verz.verzinkt A Bolz.-Tor 40mm GAH


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1736-3000200157
Hersteller:
     GAH ALBERTS
Herst.-Nr.:
     211028
EAN/GTIN:
     4004338211028
Suchbegriffe:
Bodenschieber
Bodenschieber (Tor)
bodenschieber gah
bodenschieber
mit zwei Führungswinkeln · Material: Stahl, Oberfläche: feuerverzinkt Weitere technische Eigenschaften: · Oberfläche: verzinkt · Anzahl Löcher: 4 · Maß b Ø: 16mm · Maß a: 400mm
Weitere Informationen:
Länge:
400 mm
Stärke:
16 mm
Loch-Ø:
6,5 mm
Abstand Bolzen - Tor:
40 mm
Grifffarbe:
verzinkt
Material:
Stahl
Marke:
GAH
Weitere Suchbegriffe: Auflaufschuh, Auflaufstütze, Torfeststeller
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
18
1
€ 4,95*
ab € 5,07*
€ 7,45*
1 Tag
18
1
€ 6,95*
ab € 5,48*
€ 7,51*
1 Tag
18
10
Frei Haus
ab € 5,47*
€ 7,78*
3 Tage
13
1
€ 5,99*
ab € 5,90*
€ 8,17*
Lager 1736
18
1
€ 4,99*
ab € 6,70*
€ 9,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1736
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,29*
€ 11,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,22*
€ 10,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,91*
€ 10,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,73*
€ 10,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,46*
€ 10,07
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,97*
€ 9,48
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,70*
€ 7,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 1736
Versand: Lager 1736
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 4,99*
ab € 300,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Alberts Deutschland
211011
ab € 4,88*
Ähnlich
Alberts Deutschland
211042
ab € 6,00*
Ähnlich
Alberts Deutschland
211066
ab € 7,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.