Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bodenschieber, feuerverzinkt, Gesamthöhe 600 mm, Abstand Bolzen - Tor 40 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bodenschieber, feuerverzinkt, Gesamthöhe 600 mm, Abstand Bolzen - Tor 40 mm
Bodenschieber, feuerverzinkt, Gesamthöhe 600 mm, Abstand Bolzen - Tor 40 mm
Bodenschieber, feuerverzinkt, Gesamthöhe 600 mm, Abstand Bolzen - Tor 40 mm
Artikel-Nr.:
     C709-211066
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     211066
EAN/GTIN:
     4004338211066
Suchbegriffe:
Bodenschieber
Bodenschieber (Tor)
bodenschieber gah
bodenschieber
Die untere Führung auf den Schieber zwischen die beiden Nasen bringen und so hoch anschrauben, dass bei geöffnetem Schieber dessen obere Nase auf der unteren Führung ruht und das Bolzenende nicht über das Tor hinaussteht.
Bodenschieber, Material: Stahl roh, Oberfläche: feuerverzinkt, Gesamthöhe: 600 mm, Durchmesser: 16 mm, Abstand Bolzen - Tor: 40 mm, Anzahl Löcher: 4, Loch: Ø6,5 mm
Weitere Informationen:
Zolltarif-Nr.:
83024110000
Ursprungsland:
Indien
sperrig für Paketdienst:
J
Maß b-Ø Bedeutung:
Durchmesser
Maß b-Ø:
16 mm
Maß a 1 Bedeutung:
Gesamthöhe
Maß a 1:
600 mm
Loch-Ø 1:
6.5 mm
Lagerhaltung:
J
Gewicht pro PE (kg):
1.350 kg
Befestigungsart:
zum Aufschrauben
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
21106 6
Anzahl Löcher 1:
4
Abstand Bolzen - Tor:
40 mm
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,25*
€ 12,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,12*
€ 12,04
pro Stück
ab 3 Stück
€ 10,10*
€ 12,02
pro Stück
ab 4 Stück
€ 10,09*
€ 12,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,66*
€ 11,50
pro Stück
ab 6 Stück
€ 9,65*
€ 11,48
pro Stück
ab 7 Stück
€ 9,63*
€ 11,46
pro Stück
ab 8 Stück
€ 9,62*
€ 11,45
pro Stück
ab 9 Stück
€ 9,61*
€ 11,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,38*
€ 11,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,01*
€ 10,72
pro Stück
ab 30 Stück
€ 8,99*
€ 10,70
pro Stück
ab 100 Stück
€ 8,98*
€ 10,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,25*
€ 8,63
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Alberts Deutschland
211011
ab € 4,86*
Ähnlich
Alberts Deutschland
211028
ab € 5,06*
Ähnlich
Alberts Deutschland
211042
ab € 6,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.