Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STARTECH.COM 1m Thunderbolt 3 20Gbps USB-C Cable - Thunderbolt USB and DisplayPort Compatible


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
StarTech.com 1m Passives Thunderbolt 3 Kabel, 20Gbps, 100W PD, 4K Video, Thunderbolt Kabel, Kompatibel mit USB4/DP Alt Mode, Thunderbolt 4, USB 3.2/Typ-C
StarTech.com 1m Passives Thunderbolt 3 Kabel, 20Gbps, 100W PD, 4K Video, Thunderbolt Kabel, Kompatibel mit USB4/DP Alt Mode, Thunderbolt 4, USB 3.2/Typ-C
StarTech.com 1m Passives Thunderbolt 3 Kabel, 20Gbps, 100W PD, 4K Video, Thunderbolt Kabel, Kompatibel mit USB4/DP Alt Mode, Thunderbolt 4, USB 3.2/Typ-C
StarTech.com 1m Passives Thunderbolt 3 Kabel, 20Gbps, 100W PD, 4K Video, Thunderbolt Kabel, Kompatibel mit USB4/DP Alt Mode, Thunderbolt 4, USB 3.2/Typ-C
StarTech.com 1m Passives Thunderbolt 3 Kabel, 20Gbps, 100W PD, 4K Video, Thunderbolt Kabel, Kompatibel mit USB4/DP Alt Mode, Thunderbolt 4, USB 3.2/Typ-C
StarTech.com 1m Passives Thunderbolt 3 Kabel, 20Gbps, 100W PD, 4K Video, Thunderbolt Kabel, Kompatibel mit USB4/DP Alt Mode, Thunderbolt 4, USB 3.2/Typ-C
StarTech.com 1m Passives Thunderbolt 3 Kabel, 20Gbps, 100W PD, 4K Video, Thunderbolt Kabel, Kompatibel mit USB4/DP Alt Mode, Thunderbolt 4, USB 3.2/Typ-C
StarTech.com 1m Passives Thunderbolt 3 Kabel, 20Gbps, 100W PD, 4K Video, Thunderbolt Kabel, Kompatibel mit USB4/DP Alt Mode, Thunderbolt 4, USB 3.2/Typ-C
StarTech.com 1m Passives Thunderbolt 3 Kabel, 20Gbps, 100W PD, 4K Video, Thunderbolt Kabel, Kompatibel mit USB4/DP Alt Mode, Thunderbolt 4, USB 3.2/Typ-C
StarTech.com 1m Passives Thunderbolt 3 Kabel, 20Gbps, 100W PD, 4K Video, Thunderbolt Kabel, Kompatibel mit USB4/DP Alt Mode, Thunderbolt 4, USB 3.2/Typ-C
StarTech.com 1m Passives Thunderbolt 3 Kabel, 20Gbps, 100W PD, 4K Video, Thunderbolt Kabel, Kompatibel mit USB4/DP Alt Mode, Thunderbolt 4, USB 3.2/Typ-C
StarTech.com 1m Passives Thunderbolt 3 Kabel, 20Gbps, 100W PD, 4K Video, Thunderbolt Kabel, Kompatibel mit USB4/DP Alt Mode, Thunderbolt 4, USB 3.2/Typ-C
Artikel-Nr.:
     173-2776455
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     TBLT3MM1M
EAN/GTIN:
     0065030864077
Suchbegriffe:
Thunderbolt Kabel
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB-C Stecker auf USB-C Stecker

Artikelbezeichnung:

STARTECH.COM 1m Thunderbolt 3 20Gbps USB-C Cable - Thunderbolt USB and DisplayPort Compatible

Artikelbeschreibung:

Weitere Suchbegriffe: usb anschlusskabel
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
22
€ 4,50*
ab € 31,13*
€ 41,15*
Lager 173
44
€ 4,90*
ab € 31,06*
€ 41,17*
€ 8,95*
ab € 32,10*
€ 43,53*
Frei Haus
ab € 33,07*
€ 43,63*
6 Tage
unbekannt
€ 1,00*
ab € 37,56*
€ 49,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 173
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,17*
€ 48,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,72*
€ 48,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,14*
€ 45,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,87*
€ 42,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,05*
€ 41,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,06*
€ 36,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 173
Versand: Lager 173
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 173
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.