Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1862829 Herst.-Nr.: USB2HABM6IN EAN/GTIN: 0065030840644 |
| |
|
| | |
| Länge = 0.15m Steckverbinder 1 = USBA Steckverbinder 2 = Micro-USB B USB-Kabeltyp = USB-A auf USB Micro-B Kabel USB Version = USB 2.0 Gender Steckverbinder 1 = Stecker Gender Steckverbinder 2 = Stecker Mantelfarbe = Grau Standards = CE
USB2KABM6IN USB-auf-Mini-USB-Kabel Dieses USB 2.0-Kabel bietet einen hochwertigen Ersatz für das Kabel, das mit Ihrem Mini-USB-Mobilgerät geliefert wurde. Oder Sie können es auf Reisen als Ersatzteil behalten. Das Kabel ist perfekt für den Anschluss von Geräten wie Smartphone, GPS, Digitalkamera oder tragbarer Festplatte an Ihren PC oder Mac-Computer für alltägliche Aufgaben wie Laden, Datensynchronisierung oder Dateiübertragungen. Das 6-Zoll-Kabel USB2KABM6IN wird durch die Garantie auf Lebenszeit von StarTech.com für garantierte Zuverlässigkeit unterstützt. Eigenschaften und Vorteile: • Sie haben die Möglichkeit, mehr Bilder und MP3-Dateien mit schnellen Datenübertragungsraten von bis zu 480 Mbit/s herunterzuladen • Geeignet für eine Vielzahl von Digitalkameras, Camcordern und tragbaren Geräten • Sie können Bilder sofort per E-Mail versenden, indem Sie Bilddateien von Ihrer Digitalkamera auf Ihren PC herunterladen • Die Aktualisierung Ihres USB-Kabels ist die kostengünstigste Möglichkeit, die Leistung Ihrer Digitalkamera zu maximieren • mit StarTech.com-Garantie auf Lebenszeit Anwendungen • Ein ideales Ersatz-USB-Kabel zum Übertragen von Bildern, Videos, MP3-Dateien von Ihrer Digitalkamera, digitalen Camcordern, MP3-Playern, PDA und anderen tragbaren Geräten auf Ihren Laptop oder Desktop-PCDieses USB-2.0-Kabel bietet einen hochwertigen Ersatz für das Kabel, das mit Ihrem Mini-USB-Mobilgerät geliefert wurde. Oder Sie können es auf Reisen als Ersatzteil behalten. Das Kabel ist perfekt für den Anschluss von Geräten wie Smartphone, GPS, Digitalkamera oder tragbarer Festplatte an Ihren PC oder Mac-Computer für alltägliche Aufgaben wie Laden, Datensynchronisierung oder Dateiübertragungen. Was ist enthalten? • 6 Zoll Mini-USB-2.0-Kabel - A auf Mini B Weitere Informationen: | | Länge: | 0.15m | Steckverbinder 1: | USBA | Steckverbinder 2: | Micro-USB B | USB-Kabeltyp: | USB-A auf USB Micro-B Kabel | USB Version: | USB 2.0 | Gender Steckverbinder 1: | Stecker | Gender Steckverbinder 2: | Stecker | Mantelfarbe: | Grau | Standards: | CE |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 108 | | | | 1 | | € 8,95* | ab € 4,38* | € 4,87* | | | | | | 7 Tage | | | 2 | | € 6,99* | ab € 8,43* | € 9,01* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|