Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STARTECH.COM USB to 5.5mm Power Cable - Type N Barrel - 1m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
StarTech.com USB 2.0 auf Hohlstecker Typ N Kabel - USB A DC 5V 5,5mm Stecker 1m
StarTech.com USB 2.0 auf Hohlstecker Typ N Kabel - USB A DC 5V 5,5mm Stecker 1m
StarTech.com USB 2.0 auf Hohlstecker Typ N Kabel - USB A DC 5V 5,5mm Stecker 1m
StarTech.com USB 2.0 auf Hohlstecker Typ N Kabel - USB A DC 5V 5,5mm Stecker 1m
Artikel-Nr.:
     173-2772776
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     USB2TYPEN1M
EAN/GTIN:
     0065030848664
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Kabel A Stecker auf A Stecker
USB Kabel A Stecker auf Hohlstecker

Artikelbezeichnung:

STARTECH.COM USB to 5.5mm Power Cable - Type N Barrel - 1m

Artikelbeschreibung:

Weitere Suchbegriffe: usb kabel a buchse, usb anschlusskabel
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
11
1
€ 4,50*
ab € 4,08*
€ 6,10*
1
€ 8,95*
ab € 3,99*
€ 6,15*
1
Frei Haus
ab € 4,12*
€ 6,16*
Lager 173
5
1
€ 4,90*
ab € 4,37*
€ 6,53*
1
€ 3,50*
ab € 9,54*
€ 13,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 173
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,53*
€ 7,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,15*
€ 7,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,89*
€ 7,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,62*
€ 6,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,30*
€ 6,31
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,37*
€ 5,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 173
Versand: Lager 173
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 173
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.