Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geschenkbox ORANGE mit Eilles Tea Diamonds und Schwartau Orangen Marmelade


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Geschenkbox ORANGE mit Eilles Tea Diamonds und Schwartau Orangen Marmelade
Geschenkbox ORANGE mit Eilles Tea Diamonds und Schwartau Orangen Marmelade
Artikel-Nr.:
     171-Z/GVT/210923-4
Hersteller:
     Eilles
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4250363625860
Suchbegriffe:
Aroma Tee
Aromatee
aromatisierter Tee
Frucht-Tee

Ideal für Teeliebhaber und Feinschmecker, die den spritzigen Geschmack der Orange lieben! Die Geschenkbox, im Optik eines antiken Koffers, enthält:

10x EILLES TEE Tea Diamond INGWER-ORANGENPASSION im Pyramidenbeutel, einzelverpackt

Zutaten: Ingwer (36%), Apfel, Hibiskus, Aromen, schwarzer Pfeffer, Orangenschale (2%), Kurkumawurzel, Grapefruitschale, Sonnenblumenblüten, Ringelblumenblüten, Galgantwurzel

2x Kandissticks einzelverpackt von Eilles

Zutaten: Zucker

Durchschn. Nährwerte (pro 100 g): Energie (kJ): 1695, Energie (kcal): 399, Fett (g): <0,5, davon gesättigte Fettsäuren (g): <0,1, Kohlenhydrate (g): 99, davon Zucker (g): 99, Eiweiß (g): <0,5, Salz (g): <0,1

1x Brotaufstrich SPEZIALITÄTEN Bittere Orange von Schwartau, 350g

Zutaten: Zucker, Orangen, Wasser, Zitronensaftkonzentrat, Geliermittel Pektin

Durchschn. Nährwerte (pro 100 g): Energie (kJ): 1060, Energie (kcal): 250, Fett (g): 0,1, davon gesättigte Fettsäuren (g): 0,0, Kohlenhydrate (g): 61,3, davon Zucker (g): 60,1, Eiweiß (g): 0,3, Salz (g): 0,03







Weitere Informationen:
Zutaten:
siehe "Details"
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 21,95*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.