Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nick the easy rider MARSHMALLOWS, 200g


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Nick the easy rider MARSHMALLOWS, 200g
Nick the easy rider MARSHMALLOWS, 200g
Artikel-Nr.:
     171-RIL/22600
Hersteller:
     Rila
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4013200226008
Suchbegriffe:
Schaum-Zucker
Schaumzucker
Speckartikel
schaum zucker

Der süßer Hit bei jedem Lagerfeuer! Marshmallow einfach auf einen langen dünnen Stock aufspießen und über die heiße Glut gold-braun rösten.




Nährwerte:
Energie (kJ): 1420; Energie (kcal): 334; Fett (g)0; davon gesättigte Fettsäuren (g): 0; Kohlenhydrate (g): 79; davon Zucker (g): 71; Eiweiß (g): 3,6; Salz (g): 0,02

Weitere Informationen:
Zutaten:
Glucose-Fructose-Sirup, Zucker, Wasser, Dextrose, Maisstärke, Gelatine, Aroma, Farbstoff: echtes Karmin
Weitere Suchbegriffe: Schaumzuckerware
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 3,39*
1 Packung enthält 0,2 Kilogramm (€ 16,95* pro Kilogramm)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.