Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Meybona Bio Schokolade VOLLMILCH & GANZE MANDEL, 100g


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Meybona Bio Schokolade VOLLMILCH & GANZE MANDEL, 100g
Meybona Bio Schokolade VOLLMILCH & GANZE MANDEL, 100g
Artikel-Nr.:
     171-MEY/18550-4
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4010139185505
Suchbegriffe:
Schokolade
Schokoladenartikel
Schokoladentafeln
Tafelschokolade

Zartschmelzende Vollmilchschokolade in bester Bio-Qualität mit ganzen gerösteten Mandeln - ein Traum!

Die Rohstoffe, die in den BIO SCHOKOLADEN von Meybona Verwendung finden, werden ausschließlich aus ökologischer Landwirtschaft im Einklang mit der Natur und ohne Einsatz von chemischen Mitteln bezogen. Sie unterliegen laufend höchsten Qualitätskontrollen und strengen gesetzlichen Richtlinien.

Alle unsere Schokoladenrezepte enthalten außerdem nur Kakaobutter und keine pflanzlichen Fette wie Palmöl und es kommt nur echte Bourbon-Vanille dazu.


Allergene:
Kann Spuren von Gluten (Weizen) und Haselnüssen enthalten.

Nährwerte:
Energie (kJ): 2426; Energie (kcal): 583; Fett (g)40,9; davon gesättigte Fettsäuren (g): 20,2; Kohlenhydrate (g): 42,2; davon Zucker (g): 40,9; Eiweiß (g): 10,2; Salz (g): 0,21

Weitere Informationen:
Zutaten:
Roh-Rohrzucker*, Kakaobutter*, VollMILCHpulver* (21%), MANDELN* ganz, geröstet (17%), Kakaomasse*, Bourbon-Vanille*. *Rohstoffe aus ökologischem Anbau, kontrolliert durch DE-ÖKO-001. EU-/Nicht-EU-Landwirtschaft.
Weitere Suchbegriffe: schokolade, Kakao: 35% mindestens in der Vollmilchschokolade.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 3,39*
1 Packung enthält 0,1 Kilogramm (€ 33,90* pro Kilogramm)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.