Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kaffee RATIO in Kannenportionen von J. J. Darboven, 100x60g gemahlen


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kaffee RATIO in Kannenportionen von J. J. Darboven, 100x60g gemahlen
Kaffee RATIO in Kannenportionen von J. J. Darboven, 100x60g gemahlen
Artikel-Nr.:
     171-JJD/2312
Hersteller:
     J.J. Darboven
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4006581508771
Suchbegriffe:
Kaffee portioniert
Kaffeeportionsbeutel
portionierter Kaffee
kaffee portioniert 60g
Die angebotene Mischung RATIO gehört zu unseren Spitzenkaffees. Er wird schonend in der aufwändigen 'Tradionellen Röstung' hergestellt und besticht durch volles Aroma bei ausgewogener Säure. Der ideale Allround Kaffee für den ganze Tag. Dieser Artikel besteht aus 100 Beuteln zu je 60 g, die bereits damit vorportioniert für eine Kanne sind. Einfach öffnen und in einen vorhandenen Papierfilter (z.B. Tortenfilter) geben ... und schon ist er brühfertig. Dosierungsfehler ausgeschlossen und der Kaffee schmeckt immer zu 100% perfekt!

Alles begann im Jahre 1866, als der junge Kaufmann Johann Joachim Darboven als erster bereits gerösteten Kaffee in Tüten verpackte und per Versand an viele Haushalte verschickte. Im Jahre 1915 wurde dann das Markenzeichens 'Idee' geboren, unter dem 1927 erstmals ein Kaffee auf den Markt kam, der sich durch seinen Geschmack auszeichnete. Diese verdankt er im wesentlichen Prof. Karl Lendrich, der im Auftrag von Arthur Darboven ein neues Verfahren entwickelt hatte - welches noch heute Patentschutz genießt.




Weitere Informationen:
Zutaten:
Röstkaffee, gemahlen
Weitere Suchbegriffe: kaffee portioniert, Röstkaffee, gemahlen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 89,99*
1 Packung enthält 6 Kilogramm (€ 14,99834* pro Kilogramm)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.