Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Filterkaffee AROMATISCH von Idee Kaffee, 100x60g Portionsbeutel


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Filterkaffee AROMATISCH von Idee Kaffee, 100x60g Portionsbeutel
Filterkaffee AROMATISCH von Idee Kaffee, 100x60g Portionsbeutel
Artikel-Nr.:
     171-JJD/109061
Hersteller:
     IDEE Kaffee
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4006581095028
Suchbegriffe:
Kaffee portioniert
Kaffeeportionsbeutel
portionierter Kaffee
kaffee portioniert 60g
Wer milden Kaffeegenuss bevorzugt, muss auf Koffein nicht verzichten. IDEE KAFFEE zeigt seit vielen Jahrzehnten, wie man herrliche Milde mit vollem Kaffeegenuss verbindet: Ein besonderes Veredelungsverfahren verringert deutlich die, bei der Kaffeeröstung entstehenden Reizstoffe, sorgt aber zugleich dafür, dass das Koffein erhalten bleibt und seine anregende Wirkung voll entfalten kann.

Dieser Artikel besteht aus 100 Beuteln zu je 60 g, die bereits damit vorportioniert für eine Kanne sind. Einfach öffnen und in einen vorhandenen Papierfilter (z.B. Tortenfilter) geben ... und schon ist er brühfertig. Dosierungsfehler ausgeschlossen und der Kaffee schmeckt immer zu 100% perfekt!




Weitere Informationen:
Zutaten:
Röstkaffee, gemahlen
Weitere Suchbegriffe: kaffee portioniert, kaffeeportionsbeutel idee kaffee, Röstkaffee, gemahlen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 89,99*
1 Packung enthält 6 Kilogramm (€ 14,99834* pro Kilogramm)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.