Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bio Grüntee GLÜCKSDRACHE® von Floragold, 15er Pyramidenbeutel


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Bio Grüntee GLÜCKSDRACHE® von Floragold, 15er Pyramidenbeutel
Bio Grüntee GLÜCKSDRACHE® von Floragold, 15er Pyramidenbeutel
Artikel-Nr.:
     171-FLO/82416
Hersteller:
     Floragold
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4030683015301
Suchbegriffe:
Aroma Tee
Aromatee
aromatisierter Tee
Grüner Tee

Dieser Tee ist inspiriert vom chinesischen Drachen. Er symbolisiert Glück und Frieden. Er behütet Schätze und steht für Kraft. Tun Sie sich selbst etwas Gutes oder verschenken Sie eine Tasse des Hochgefühls, das in diesem Grüntee steckt.

Im Gegensatz zu gewöhnlichen Teebeuteln sind diese Pyramidenbeutel statt mit minderwertigerer Teestaubware nur mit der exzellenten 'Losen Qualität' gefüllt. Es ist daher kein Wunder, dass Sie im Spezialbeutel große Teeblätter, pralle Fruchtstücke und andere Zutaten je nach Sorte sehen. Der grossformatige Beutel gibt dem Tee zudem mehr Platz zum Ziehen und schenkt Ihnen damit einen unvergesslichen Geschmack. Jeder Teebeutel wird einzeln in aromasichere Folie verpackt und schmeckt daher Tasse-für-Tasse frisch. Der praktische Standkarton enthält 15 Portionen und kann direkt in der Küche plaziert werden. In anderen Worten: bester Tee ... hübsch verpackt.




Nährwerte:
Energie (kJ): 0,00; Energie (kcal): 0,00; Fett (g)0,00; davon gesättigte Fettsäuren (g): 0,00; Kohlenhydrate (g): 0,00; davon Zucker (g): 0,00; Eiweiß (g): 0,00; Salz (g): 0,00

Weitere Informationen:
Zutaten:
Grüner Tee China Ming Mee*, -Sencha*, -Wu Lu*, -Jasmin*(5%), natürliches Aroma, Holunderblüten*, Sonnenblumenblüten*, Himbeerstücke*(1%)
Weitere Suchbegriffe: Grüntee, aroma tee, Grüntee in Einzelportion
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 6,79*
1 Packung enthält 0,05 Kilogramm (€ 135,80* pro Kilogramm)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.